NIC(エヌアイシ・オートテック)
ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2040-4
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1本
長さ(mm)
50
注文コード
71999229
品番
50
参考基準価格(税別)
¥84
販売価格(税込)
¥74
販売価格(税別)
¥
67
バスケットに入れる
この商品は
長さ
が
200
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
50
形状
長方形
寸法(mm)
20×40
材質(本体)
A6063S-T5(205)
種類
4面溝
溝数
1列溝×2列溝
質量(kg/m)
0.752
表面処理
白アルマイト処理/クリア電着塗装
適合キャップ
ラック:ECP-2040-4 グレー:ECP-2040-4-GY
フレーム幅(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応