NIC(エヌアイシ・オートテック)
ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3030-6
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1本
長さ(mm)
50
注文コード
72001225
品番
AFS-3030-6-50
参考基準価格(税別)
¥108
販売価格(税込)
¥95
販売価格(税別)
¥
86
バスケットに入れる
この商品は
長さ
が
200
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
50
形状
正方形
寸法(mm)
30×30
材質(本体)
A6063S-T5(205)
種類
4面溝
溝数
1列溝×1列溝
質量(kg/m)
1.117
適合キャップ
ブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY
フレーム幅(mm)
30
表面処理(本体)
白アルマイト処理/クリア電着塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応