曜日別特売
VP402006GGA 真空パッドゲルタイプ パッド単体(フィルタ可変タイプ) PISCO(ピスコ) 72006439

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP402006GGA 真空パッドゲルタイプ パッド単体(フィルタ可変タイプ) PISCO(ピスコ) 72006439
VP402006GGA 真空パッドゲルタイプ パッド単体(フィルタ可変タイプ) PISCO(ピスコ) 72006439
VP402006GGA 真空パッドゲルタイプ パッド単体(フィルタ可変タイプ) PISCO(ピスコ) 72006439
VP402006GGA 真空パッドゲルタイプ パッド単体(フィルタ可変タイプ) PISCO(ピスコ) 72006439
VP402006GGA 真空パッドゲルタイプ パッド単体(フィルタ可変タイプ) PISCO(ピスコ) 72006439

真空パッドゲルタイプ パッド単体(フィルタ可変タイプ)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)【内径】20、【外径】40注文コード72006439品番VP402006GGA
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

・ゲル素材を業界初採用。
・小さな段差があるワークや、透過性のあるワークに最適。
・吸着面からフィルタの距離が調整できる吸込み防止機能を設けた可変式ステンレスメッシュフィルタも用意。
・フィルタ固定タイプは用途に応じてPVFCとステンレスメッシュから選択可能。
・使用温度:-40~80℃。(瞬時100℃)
・ゲルの厚さ:4、6、8mmの3種類を用意。
・豊富な取付ネジのバリエーション。

厚さ(mm)【パッド】6フィルターフィルタ可変RoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)【内径】20、【外径】40材質(パッド)ゲルパッド形状リングタイプ
注意
※・本製品はパッドゴムが柔らかいため選定の際は以下にご注意の上、実機にて吸着試験を行って下さい。
※・吸着ワークと真空度によりパッドが変化する可能性があります。
※・フィルタ固定タイプは、ビニールなどワーク表面が滑らかで変形しやすいワークの場合、止め輪によってワーク表面に擦れた傷が生じる可能性があります。
※・硬いワークや真空度が高い場合は、吸着時の衝撃でパッド内径角が削れる可能性がありますので、肉厚(外径と内径の差20mm)やパッドの厚さの薄い型式を選定してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする