曜日別特売
MHRSH430RSF0.3XR0.05X1.25 無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼高精度加工用4枚刃ロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具) 72008381

無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼高精度加工用4枚刃ロングネックラジアスエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本外径(Φmm)0.3全長(mm)35注文コード72008381品番MHRSH430RSF0.3XR0.05X1.25
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

高能率加工が可能な4枚刃タイプ。表面粗さを向上させる刃形状と高精度コーナRで、高硬度鋼の仕上げ加工を高精度に改善。

用途高硬度鋼(60~70HRC)材質超々微粒子超硬合金刃数4全長(mm)35刃長(mm)0.25シャンク径(Φmm)4角度(°)【首角】15外径(Φmm)0.3表面処理無限コーティングプレミアムPlus首下長(mm)1.25コーナー半径(mm)R0.05ねじれ角(°)30首下径(Φmm)0.28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする