NS(日進工具)
無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼高精度加工用4枚刃ロングネックラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
外径(Φmm)
2.5
全長(mm)
40
注文コード
72008627
品番
MHRSH430RSF2.5XR0.05X12
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
外径・全長
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
高能率加工が可能な4枚刃タイプ。表面粗さを向上させる刃形状と高精度コーナRで、高硬度鋼の仕上げ加工を高精度に改善。
用途
高硬度鋼(60~70HRC)
材質
超々微粒子超硬合金
刃数
4
全長(mm)
40
刃長(mm)
2
シャンク径(Φmm)
4
角度(°)
【首角】15
外径(Φmm)
2.5
表面処理
無限コーティングプレミアムPlus
首下長(mm)
12
コーナー半径(mm)
R0.05
ねじれ角(°)
30
首下径(Φmm)
2.39