ジェック東理社
クライオトロール用サイフォン
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
72010429
品番
10L用
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
クライオトロール用サイフォンです。
用途
液体窒素取出用
長さ(mm)
【管挿入部】520
内径(Φmm)
【ゴム管】18
パイプ径(Φmm)
15
容器容量(L)
10
注意
※サイフォンのみの販売です。
※【別売り】シーベル容器、フレキシブルホース、オープンデュワー(例:画像掲載のガラス製デュワー)は別途ご購入ください。
※サイフォンとフレキシブルホースの継ぎ手はサイフォン側となります。
※フレキシブルホース単品で購入すると、継ぎ手が付属していませんので、必ずクライオトロール用サイフォン+フレキシブルホース(セット)をご購入ください。