クライオトロール用サイフォン+フレキシブルホース(セット)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1セット注文コード72010499品番30L用+フレキ1.0m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

クライオトロール用サイフォンとフレキシブルホースのセット販売です。フレキシブルホースは1.0mと1.5mからお選ぶ下さい。

用途
液体窒素取出用
付属品サイフォン+フレキ接続継手長さ(mm)【管挿入部】590長さ(m)【フレキ】1内径(Φmm)【ゴム管】25パイプ径(Φmm)15容器容量(L)30口径【フレキシブルホース両端】9.53Φ(3/8)
注意
※【別売り】シーベル容器、オープンデュワー(例:画像掲載のガラス製デュワー)は別途ご購入ください。
※サイフォンとフレキシブルホースの継ぎ手はサイフォン側となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする