フジパーツ
4K8K衛星放送対応 アンテナケーブル (F型接栓(ネジ式)-F型接栓(ネジ式))
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
長さ(m)
0.5
色
ホワイト
注文コード
72010838
品番
FBT50548
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
長さ・色
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
75Ω同軸ケーブル、無鉛はんだ使用
形状
F型接栓-F型接栓
色
ホワイト
長さ(m)
0.5
規格
4K8K放送対応(3224MHz)4Cアンテナケーブル
プラグ
金メッキプラグ
シールド
2重シールド
プラグ形状
片側:F型接栓(ネジ式)プラグ(オス)×1、片側:F型接栓(ネジ式)プラグ(オス)×1
注意
※ネジ側はネジ式対応ではないお部屋の壁面端子には接続できません。