曜日別特売
FBT712048 4K8K衛星放送対応 アンテナケーブル (L型プラグ-F型接栓(ネジ式)) フジパーツ 72011039

4K8K衛星放送対応 アンテナケーブル (L型プラグ-F型接栓(ネジ式))

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個長さ(m)20ホワイト注文コード72011039品番FBT712048
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
プラグ形状
片側:L型プラグ(オス)×1
片側:F型接栓(ネジ式)プラグ(オス)×1
仕様75Ω同軸ケーブル、無鉛はんだ使用形状L型プラグ-F型接栓ホワイト長さ(m)20規格4K8K放送対応(3224MHz)4Cアンテナケーブルプラグ金メッキプラグシールド2重シールド
注意
※ネジ側はネジ式対応ではないお部屋の壁面端子には接続できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする