BLF1548 4K8K衛星放送対応 5Cアンテナケーブル (L型プラグ-F型接栓(ネジ式)) フジパーツ 72011136

4K8K衛星放送対応 5Cアンテナケーブル (L型プラグ-F型接栓(ネジ式))

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
長さ(m)1.5
内容量1個注文コード72011136品番BLF1548
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
プラグ形状
片側:L型プラグ(オス)×1
片側:F型接栓(ネジ式)プラグ(オス)×1
仕様75Ω同軸ケーブル、無鉛はんだ使用形状L型プラグ-F型接栓ブラック長さ(m)1.5規格4K8K放送対応(3224MHz)5Cアンテナケーブルプラグ金メッキプラグシールドオリジナル4重シールド
注意
※ネジ側はネジ式対応ではないお部屋の壁面端子には接続できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする