フジパーツ
4K8K衛星放送対応 5Cアンテナケーブル (L型プラグ-F型接栓(ネジ式))
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
長さ(m)
5
0.5
1
1.5
2
3
5
7
10
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72011163
品番
BLF5048
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
プラグ形状
片側:L型プラグ(オス)×1
片側:F型接栓(ネジ式)プラグ(オス)×1
仕様
75Ω同軸ケーブル、無鉛はんだ使用
形状
L型プラグ-F型接栓
色
ブラック
長さ(m)
5
規格
4K8K放送対応(3224MHz)5Cアンテナケーブル
プラグ
金メッキプラグ
シールド
オリジナル4重シールド
注意
※ネジ側はネジ式対応ではないお部屋の壁面端子には接続できません。