曜日別特売
SCS225V2 SCスリーブ梁用 昭和コーポレーション 72011391

商品画像

SCS225V2 SCスリーブ梁用 昭和コーポレーション 72011391
SCS225V2 SCスリーブ梁用 昭和コーポレーション 72011391
SCS225V2 SCスリーブ梁用 昭和コーポレーション 72011391

SCスリーブ梁用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個寸法D1(Φmm)225注文コード72011391品番SCS225V2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

梁幅に応じて任意の長さ(スライド式)に対応可能です。コンクリート埋設御のスリーブ取り外しが不要です。スリーブ端面の釘金具を使用し、釘で片側3ヵ所(計6ヵ所)を型枠に固定してください。

用途本製品は空調・衛生・電気工事の梁貫通配管用スリーブです。材質溶融亜鉛メッキ鋼板長さL(mm)300~500寸法A(mm)260寸法B(mm)300寸法D1(Φmm)225寸法D2(Φmm)229板厚t(mm)0.6
注意
※*コンクリート打設時、スリーブ本体に直接コンクリートを当てないでください。*必要以上の振動・衝撃・側圧をスリーブの本体にかけないでください。*スリーブL寸法以上の長さでの使用はしないでください。*必要に応じスリーブ内径側に垂木等で補強を行ってください。*ΦD2は参考寸法です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする