SC樹脂浮上りサドルバンド用台座 ライトアイボリー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個サイズ3号注文コード72011865品番JSBND3VPIN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥55
販売価格(税別)
50

別売の樹脂浮上りサドルバンドと組み合わせて使用します。台座を重ねることによって高さ5mm単位の調整ができます。

用途
本製品は樹脂浮上りサドルバンドの腰高スペーサーとして使用します。樹脂製の特徴として絶縁性・管の保護そして屋内における露出配管の美観に優れています。
材質ポリプロピレンサイズ3号寸法L(mm)80寸法W(mm)25厚さt(mm)5寸法P(mm)60長穴(mm)寸法d:6.0×9.5
注意
※屋内配管用としてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする