昭和コーポレーション
SC樹脂浮上りサドルバンド用台座 ライトアイボリー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ
6号
注文コード
72011899
品番
JSBND6VPIN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥88
販売価格(税別)
¥
80
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
別売の樹脂浮上りサドルバンドと組み合わせて使用します。台座を重ねることによって高さ5mm単位の調整ができます。
用途
本製品は樹脂浮上りサドルバンドの腰高スペーサーとして使用します。樹脂製の特徴として絶縁性・管の保護そして屋内における露出配管の美観に優れています。
材質
ポリプロピレン
サイズ
6号
寸法L(mm)
120
寸法W(mm)
25
厚さt(mm)
5
寸法P(mm)
94
長穴(mm)
寸法d:6.0×9.5
注意
※屋内配管用としてご使用ください。