マグネットフォトフレーム A4/B5ロゴ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚コルクブラウン注文コード72012757品番VE-5608
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

マグネットで簡単固定できる、マグネットフォトフレーム。
マグネットで簡単固定。1枚の写真はもちろん、スクラップブックの要領でも飾れます。縦横兼用のフォトフレームです。

用途
縦置き・横置き兼用
材質アクリル、MDF、他コルクブラウン質量(g)700本体寸法(mm)約210×297(最大A4サイズ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする