HDM30127SV HDMIケーブル [HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] ホーリック 72012798

HDMIケーブル [HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード72012798品番HDM30127SV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

4K/60p(YCbCr4:4:4)、18Gbps高速伝送対応!ハイスピードHDMIケーブル。
18Gbpsの高速伝送により、最新ハイスペック映像にも対応。
Ultra HD Blu-ray等の視聴に最適です。
最新の4K放送やスカパー ch.596 4K総合放送にも対応しています。

仕様
18Gbps高速伝送対応
、4K/60p(YCbCr4:4:4)対応
、HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応
、オーディオリターンチャンネル(ARC)対応
、3D対応(1080pフルHD可)
、DeepColor対応
、金メッキ端子
、無鉛ハンダ使用・OFC電材使用
形状HDMI⇔HDMIシルバータイプスタンダードタイプケーブル長(m)3アズワン品番64-6230-74イーサネット対応対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする