曜日別特売
KJ326-2ST 遠沈管 ラック付 レオナ 72014794

遠沈管 ラック付

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(50本)
容量(mL)15
内容量1箱(50本)注文コード72014794品番KJ326-2ST
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

γ線滅菌済。ラック付きタイプの遠沈管です

容量(mL)15胴径(Φmm)×高さH(mm)15×121
注意
※印字は今後白色に変更になります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72014794
2022-06-22
用途: サンプル保管
国立大学法人東海国立大学機構 名古屋大学教育・研究機関

掲載画像が実物と異なっています。予定では下部スチロールラックを2分割(25本)+(25本)して使用する予定でしたが、実物は50本一体の構造で、真ん中での分割は不可能でした。

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
画像を差し替えました。
返品・交換をご希望でしたら、弊社サイトのお問い合わせからご連絡いただけますと幸いです。
頂いたご意見を参考に、商品の品質改善に努めてまいります。
今後ともご愛顧のほどどうぞよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする