曜日別特売
5174 屋外用すべり止めテープ MYST 72014995

5174 屋外用すべり止めテープ MYST 72014995
5174 屋外用すべり止めテープ MYST 72014995

屋外用すべり止めテープ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1巻注文コード72014995品番5174
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

屋外の作業時・雨天時のスリップ防止
柔軟素材で凸凹面にもなじみやすい

用途玄関、ホール、ポーチ、階段、脚立、車荷台、工場等の屋内、屋外すべり止め。ブラックテープ幅(mm)約50テープ長さ(m)3テープ厚さ(mm)1使用場所屋外厚さ(mm)約1基材PVC粘着剤アクリル系主な用途すべり止め特性柔軟
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-07
用途: 踏み台使用時の転倒防止用
自動車・二輪車・自転車関連業

屋外で使用している踏み台について
雨の日も安心して使用できるように購入しました。
耐久性に期待します。

2024-09-03
用途: 脚立のすべり止め

3尺の脚立のすべり止めとして貼りました。
天板の隙間にも窪みが出来る様に貼ってネジ等の小物を置ける様にしました。
お手頃な価格だが剥がれる様子も無く使用してます。
安物の脚立が他と違う高級感がでました。

対象商品 : 72015004
2022-03-12
用途: 床面滑り止め
自動車・二輪車・自転車関連業

粘着力が心配でしたが強力。耐久性も予想以上で大満足です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする