曜日別特売
BES-01B 32ステンレスEエンドブラケットカバー マツ六 72017009

32ステンレスEエンドブラケットカバー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可お客様組立品8日以内出荷とは
ブラウン
内容量1個注文コード72017009品番BES-01B
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

エンドブラケットのベーシックタイプです。
タテ・ヨコどちらの向きでも取付可能です。
ロングスパン1400対応可能

用途手すり棒の太さ32mm用部品付属品壁取付け用+皿タッピンねじ(4×40)3本、手すり取付け用+皿ドリルねじ(3.5×13)2本材質ステンレスSCS13、ABS樹脂寸法(mm)高さ55×厚さ75.1全長(mm)37ブラウン適合サイズ丸棒・支柱:32丸座径(Φmm)47.5×55
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする