BAUHAUS(マツ六)
32ロングスパン1400 ディンプル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
色
木目Mブラウン
木目クリア
木目Mブラウン
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72017140
品番
BE-614MB
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ブラケットピッチ最大1400mmまで対応可能
用途
ブラケットと合わせて使用する手摺棒
材質
鉄+ABS樹脂
全長(mm)
4000
色
木目Mブラウン
握り径(Φmm)
32
注意
※取付は別途ブラケット等をお買い求めください
※手すりにぶら下がったり、上に乗ったりしないでください