BAUHAUS(マツ六)
35ハイブリッドレールコーナーブラケット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
72017307
品番
BDH-02DO
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ブラケットカバーを木製使用
ねじが見えないシンプルなデザインです
用途
手すり棒の太さ35mm用部品
付属品
木下地用取付けねじ(+なべタッピンねじ4×40)3本、手すり取付け用ねじ(+なべタッピンねじ4×20)2本、木製カバー固定ボルト(六角穴付き皿ボルトM4×10)1本 ※六角棒スパナ(呼び2.5)が別途必要です。
材質
天然木(ホワイトアッシュ無垢材)
寸法(mm)
高さ72.1×厚さ58.2
全長(mm)
58.2
色
Dオーク+チタン色
適合サイズ
丸棒・支柱:35
丸座径(Φmm)
38×38
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません