EZ-20US ストレートEZレール エンドブラケット BAUHAUS(マツ六) 72018330

ストレートEZレール エンドブラケット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可お客様組立品8日以内出荷とは
アンバーステン
内容量1個注文コード72018330品番EZ-20US
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

形も施工もまっすぐシンプルな屋外手摺

用途屋外用壁付エンドブラケットになります。付属品六角穴付き止めねじ(M6×4mm)2本コーチスクリュー(8×65mm)1本ナイロンアンカー(MG10×50mm)1本平座金(呼び8mm)1枚ばね座金(呼び8mm)1枚ねじ隠しキャップ大1個材質本体:アルミ合金寸法(mm)高さ132.6×厚さ76全長(mm)36アンバーステン適合サイズ丸棒・支柱:36丸座径(Φmm)36×53.1
注意
※六角棒スパナ(呼び3mm)が別途必要
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする