EZ-12DC ストレートEZレール スタンド直受け BAUHAUS(マツ六) 72018357

ストレートEZレール スタンド直受け

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可お客様組立品8日以内出荷とは
ダークチョコ
内容量1個注文コード72018357品番EZ-12DC
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

形も施工もまっすぐシンプルな屋外手摺

用途屋外用スタンド直受けになります。付属品六角穴付き止めねじ(M6×4mm)緩み止め剤付4本コーチスクリュー(8×65mm)4本ナイロンアンカー(MG10×50mm)4本平座金(呼び8mm)4枚ばね座金(呼び8mm)4枚材質本体:アルミ合金寸法(mm)高さ124×厚さ80全長(mm)124ダークチョコ適合サイズ丸棒・支柱:38
注意
※六角棒スパナ(呼び3mm)が別途必要
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする