EZ-14US ストレートEZレール 自在ジョイント BAUHAUS(マツ六) 72018479

ストレートEZレール 自在ジョイント

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可お客様組立品8日以内出荷とは
アンバーステン
内容量1個注文コード72018479品番EZ-14US
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

形も施工もまっすぐシンプルな屋外手摺

用途屋外用自在ジョイントになります。付属品六角穴付き止めねじ(M6×4mm)4本材質本体:アルミ合金寸法(mm)高さ43.5×厚さ104全長(mm)43.5アンバーステン適合サイズ丸棒・支柱:36
注意
※六角棒スパナ(呼び3mm、5mm)が別途必要
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする