BE-29B セレクト32ベースソケット BAUHAUS(マツ六) 72019319

セレクト32ベースソケット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可お客様組立品8日以内出荷とは
ブラウン
内容量1個注文コード72019319品番BE-29B
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

手すり棒を床や壁に取付けできます
ロングスパン1400対応可能

用途手すり棒の太さ32mm用部品付属品壁・床取付け用+皿タッピンねじ(3.5×40)3本、手すり取付け用+皿タッピンねじ(3.5×20)3本材質亜鉛合金寸法(mm)高さ65×厚さ50全長(mm)65ブラウン適合サイズ丸棒・支柱:32丸座径(Φmm)65
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする