曜日別特売
BD-46S セレクト35半受出隅スリム座ブラケットカバー付 BAUHAUS(マツ六) 72021069

セレクト35半受出隅スリム座ブラケットカバー付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可お客様組立品8日以内出荷とは
シルバー
内容量1個注文コード72021069品番BD-46S
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

壁や柱の角に取付けることができます。
ドア枠など幅が狭い下地にも取付けできるよう、スリムな台座になっています。
ねじ頭が隠れるカバー付です。
横型としてもご使用いただけます
ロングスパン1400対応可能

用途手すり棒の太さ35mm用部品付属品壁取付け用+皿タッピンねじ(3.5×40)4本、+皿タッピンねじ(3.5×20)2本、手すり取付け用+丸皿タッピンねじ(3.5×20)2本材質亜鉛合金、ABS樹脂寸法(mm)高さ30.7×厚さ54全長(mm)56.9シルバー適合サイズ丸棒・支柱:35丸座径(Φmm)56.9×15
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする