BJ-146WN フリーRレール RAエンドキャップ BAUHAUS(マツ六) 72021805

フリーRレール RAエンドキャップ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可お客様組立品8日以内出荷とは
木目ナチュラル
内容量1個注文コード72021805品番BJ-146WN
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

下向き、横向きどちらでも使用可能

用途屋外に使用するエンドキャップ商品になります付属品手すり固定ねじ+ピアスウストねじ4×30 2本、防水パッキン2個、スペーサー2個材質ASA硬質樹脂・POM樹脂寸法(mm)高さ70.6×厚さ87全長(mm)70.6木目ナチュラル適合サイズ丸棒・支柱:34
注意
※他シーズと部材を合わせて使用することはできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする