BJ-176DB フリーRレール ビーム用ジョイント BAUHAUS(マツ六) 72021979

フリーRレール ビーム用ジョイント

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可お客様組立品8日以内出荷とは
内容量1個注文コード72021979品番BJ-176DB
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

手すり知多のくぐり抜け防止や安全対策に

用途ビーム専用部品付属品ビーム取付け用ねじ+ピアスウストねじ4×19 2本材質ASA硬質樹脂・アルミ芯材寸法(mm)高さ100×厚さ33.4全長(mm)100ダークブロンズ適合サイズ丸棒・支柱:28
注意
※手すりとしては使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする