BAUHAUS(マツ六)
フリーRレール ベースプレート式支柱用化粧カバーN
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
色
ステンカラー色
ステンカラー色
ダークブロンズ
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72022171
品番
BJ-203
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
取付ボルトを隠すのことが可能
用途
屋外に使用するベースプレート用カバー
材質
SUS304
寸法(mm)
高さ33×厚さ122
全長(mm)
122
色
ステンカラー色
丸座径(Φmm)
122
注意
※他シーズと部材を合わせて使用することはできません