BJ-190DB フリーRレール 勾配対応式エンド支柱30° BAUHAUS(マツ六) 72022241

フリーRレール 勾配対応式エンド支柱30°

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可お客様組立品8日以内出荷とは
ダークブロンズ
内容量1個注文コード72022241品番BJ-190DB
参考基準価格(税別)¥35,100販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

30°までの急こう配にも楽に支柱取付可能

用途屋外に使用するベースプレート式の支柱になります付属品ステンコーチスクリュー8×65 4本、ナイロンアンカーMG10×50 4本、Φ8用ステン平座金4枚、ばね座金4枚、調整スペーサー 4枚手すり固定用ねじ皿ドリルねじ4×19 1本、防水パッキン1個、六角棒スパナ(呼び3、5、6)各1本、六角穴付き止めねじM6×8 2本材質アルミ合金・アルミ型材寸法(mm)高さ900×厚さ120全長(mm)900ダークブロンズ適合サイズ丸棒・支柱:34丸座径(Φmm)120
注意
※他シーズと部材を合わせて使用することはできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする