BAUHAUS(マツ六)
フリーRレール 遮断機式軸側壁付ブラケット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
色
ステンカラー色
ダークブロンズ
ステンカラー色
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72022487
品番
BJ-73ST
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
連続した手すりを可能とするジョイント
用途
屋外に使用するブラケット商品になります
付属品
壁取付け用/固定ねじ(+トラスタッピンねじ5×40)3本、ナイロンアンカー(MG8×40)3本、ナイロンワッシャ(呼び5×12×0.8)3枚手すり取付け用/固定ねじ(+皿ドリルねじ4×19)6本、六角棒スパナ(呼び5)1本、ねじ隠しキャップ3個、Φ34エンドキャップ1個、防水パッキン1個
材質
アルミ合金
寸法(mm)
高さ78×厚さ43.8
全長(mm)
146.5
色
ステンカラー色
適合サイズ
丸棒・支柱:34
丸座径(Φmm)
78
注意
※他シーズと部材を合わせて使用することはできません