BAUHAUS(マツ六)
フリーRレール 埋め込み式S支柱
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
色
ステンカラー色
ステンカラー色
ダークブロンズ
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72022828
品番
BJ-217ST
参考基準価格(税別)
¥24,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
高さ調節機能付き。
用途
屋外に使用する埋め込み式の支柱になります
付属品
手すり固定用ねじ+皿ドリルねじ4×25 1本、防水パッキン1個、六角棒スパナ(呼び3、5)各1本、六角穴付き止めねじM6×8 2本
材質
アルミ合金・アルミ型材
寸法(mm)
高さ900×厚さ180
全長(mm)
1100
色
ステンカラー色
適合サイズ
丸棒・支柱:34
丸座径(Φmm)
42.7
注意
※他シーズと部材を合わせて使用することはできません
※200ミリ埋め込み必須
※水抜き用穴必須