アビテラックス
ドリップ式コーヒーメーカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1個(0.65L)
注文コード
72025558
品番
ACD365-K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
カップ杯数:4cup(1cup 150ml)
定格電圧(V)
100
定格消費電力(W)
600
本体質量(kg)
0.95
電源コード(m)
1.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×145×260
最大容量(L)
0.65
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません