※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
tantore
PFAネット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
8日以内出荷とは
内容量
1枚
目開き
W135μm/590μmL408μm
メッシュ
#50
注文コード
72030948
品番
50メッシュ 目開きW135μm/590μm L408μm目
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
目開き・メッシュ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱テフロンメッシュ
テフロンPFAは耐薬品性に優れ、
高温のふるい分けにも用いられ、
150℃で常時使用可能です。
材質
PFA(フッ素樹脂)
厚さ(μm)
200
メッシュ
#50
目開き
W135μm/590μmL408μm
アズワン品番
54-1982-18
幅×長さ(mm)
270mm×1m
糸径(μ)
100
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400