用途工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等材質座:再生木材(EMウッド)/脚部:PCコンクリート/補強材:Φ34鋼管 亜鉛メッキ質量(kg)95色ブラウン(EMウッド)タイプ背板付き コンクリート脚適合規格JIS規格品エコマーク認定認定高さH(mm)710梱包数3奥行D(mm)550幅W(mm)1800主材質再生木材(EMウッド)特性抗菌寸法SH(mm)400グリーン購入法適合エコマーク認定番号10137004