曜日別特売
M575BGR ロジクール ワイヤレストラックボール フォー ビジネス M575BGR ロジクール 72055358

M575BGR ロジクール ワイヤレストラックボール フォー ビジネス M575BGR ロジクール 72055358
M575BGR ロジクール ワイヤレストラックボール フォー ビジネス M575BGR ロジクール 72055358
M575BGR ロジクール ワイヤレストラックボール フォー ビジネス M575BGR ロジクール 72055358
M575BGR ロジクール ワイヤレストラックボール フォー ビジネス M575BGR ロジクール 72055358
M575BGR ロジクール ワイヤレストラックボール フォー ビジネス M575BGR ロジクール 72055358
M575BGR ロジクール ワイヤレストラックボール フォー ビジネス M575BGR ロジクール 72055358

ロジクール ワイヤレストラックボール フォー ビジネス M575BGR

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード72055358品番M575BGR
参考基準価格(税別)¥18,602販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

人間工学に基づいたデザインの無線トラックボール
Logitech International本社のスイスにある「Ergoラボ」にて設計・開発されました。
人間工学に基づいた手のひらをしっかり支える形状で、より自然な位置で操作できるようにスクロールホイールとクリックスイッチを右に傾けて配置しています。長時間使用しても疲れにくく、手が小さめの方も親指でボールをスムーズに操作できます。
単三形電池1本でUSBレシーバーによる無線接続で最大2年、Bluetooth接続で20カ月使用できます。また本体の50%に再生プラスチックを使用し、環境に配慮しています。
ワイヤレス環境が複雑かつ混雑しているオフィスにてより安定かつ安全な接続を実現するため、ロジクールは新ワイヤレス通信技術「Logi Bolt」を開発しました。
Bluetooth(R) Low Energyの技術をベースにしており、連邦情報処理標準(FIPS)に準拠したBluetoothセキュリティモード1、レベル4(別名:セキュア接続専用モード)に基づき設計しています。
混雑したワイヤレス環境においても、最大10メートルの範囲で強力かつ信頼性の高い接続を提供します。
混雑したノイズの多いオフィス環境において一般的に導入されている他のワイヤレスプロトコルと比べると、平均遅延度が最大8倍低くなりました。
「フォービジネス」シリーズは、Windows(R)、macOS(R)、Linux(R)、Chrome OS(TM)といった複数のOSで 動作するため、互換性や接続性を気にすることなく柔軟に導入できます。
パッケージは森林保全に貢献するFSC(R)認定を受けており、適切に管理された森林からの材料、リサイクル材料およびその他の規制された材料に由来します。

対応OS
[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポート Windows(R) 10以降、macOS 10.14以降、Linux(R)、Chrome OS(TM)
[Bluetooth(R) Low Energy]Windows(R) 10以降、macOS 10.14以降、iPadOS 13.4以降、Linux(R)、Chrome OS(TM)
接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energyテクノロジー
グラファイト接続方式ワイヤレスセンサーオプティカル使用電池単三形乾電池×1本解像度2000dpi到達距離(m)約10ホイール電池寿命最大24ヶ月ボタン数5(チルト機能含む)RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-16
用途: 職場でのPC操作
教育・研究機関

長年使用しています。新しい職場用に購入しました。マウスを動かすスペースが必要なく大変便利です。

対象商品 : 72055358
2024-03-21
用途: マウスの疲労軽減や、狭い机の上での使用
医療・福祉・介護関連業

他に市販されているM575とは違い、USBレシーバーがBolt対応品です。キーボードやマウスがBolt対応品を使っているのでトラックボールもそれにあわせるために購入しました。
Bolt対応という事以外は、他のM575と変わらないと思います。
KX700GRなどは3台の接続先に対応していますが、M575は2台の切り替えなので、KX700GRのようにBluetooth3台を切り替えるボタンが上部にあればさらに使い勝手が良いのに残念です。

対象商品 : 72055358
2024-02-08
用途: 図面作業
株式会社タケナカ

使いごこちは良いですが
ボールの回転が最初鈍かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする