曜日別特売
KF92412-KS061 空調風神服 エコベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72060260

KF92412-KS061 空調風神服 エコベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72060260
KF92412-KS061 空調風神服 エコベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72060260
KF92412-KS061 空調風神服 エコベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72060260
KF92412-KS061 空調風神服 エコベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72060260
KF92412-KS061 空調風神服 エコベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72060260

空調風神服 エコベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ3L
3ネイビー
内容量1セット注文コード72060260品番KF92412-KS061
参考基準価格(税別)¥23,700販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

〇服
引き裂きや破れに強い再生ポリエステル素材を使用した半袖エコベスト
リップストップに制電防止素材を使用
繊維に消臭機能を化学結合した消臭原理を持つ糸を使用
〇RD9221Hファン
最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
フラットファン:ウエアから飛び出さないので、かさばらず快適に使える!
対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9292Jバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
弱で連続22時間稼働
USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
簡易防水機能搭載
JBRC登録
ラインナップの中で最も軽い
IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
Bluetooth対応モデル

3ネイビーサイズ3L
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする