ITEM 87015 平筆 TAMIYA(タミヤ) 72073243

平筆

(3件のレビュー)
取扱い終了
毛幅(mm)4
内容量1本注文コード72073243品番ITEM 87015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥160

手によくなじむ使いやすい塗装筆です。筆は塗る面積に合わせて選ぶのが基本。
こしがあり塗料の切れの良い馬の毛が使われ、軸は汗を吸い取りやすい木製です。

用途塗装用種別NO.0幅(mm)約4寸法(mm)4材質(毛)馬毛毛幅(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-12
用途: 部屋のリペア様に購入

筆はいろいろなメーカを買いましたが田宮の筆は高いけど使い勝手がいい。

対象商品 : 72073243
2022-11-29
用途: 優れた筆です。
ヒラノデザインオフィスサービス業

もう何10年も前から定番で使ってますが、
塗料の伸びも良く、筆ムラも起こりにくく、
非常に優れた平筆です。
値段も安いので、塗料の色別に何本も常備しています。
塗料はアクリル、エナメル、油彩などを使用してますが
筆先がバラけないし、毛は、あまり抜けずに、長持ちします。
コスパの良い筆です。

1が参考にしています
対象商品 : 72073225
2020-10-08
用途: 加工部品のキズ修正

安定の使用感です。長期間使っても抜け毛が少なくヘタりにくいと感じます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする