曜日別特売
ITEM 87146 ファインサーフェイサーL TAMIYA(タミヤ) 72074363

ファインサーフェイサーL

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(180mL)注文コード72074363品番ITEM 87146
在庫数量:残り1点です
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)アウトレット
¥780659

塗装の下塗り用として、またパテ盛り改造後などの表面処理材として活躍する、きめ細かくなめらかな仕上がりが特長のファインサーフェイサーのピンクカラータイプです。
特に鮮やかな発色が求められるバーガンディーの下地色として最適。エッジ部分など、色がのりにくい部分のムラが出にくくなります。
また、隠蔽力が強いので、黒など濃い色のパーツをバーガンディーで塗装する場合の下地にも使えます。
プラスチックはもちろん、銅や真ちゅう、鉄など金属への密着性がよく、研磨作業にも優れた特殊樹脂を配合。
組み込んだエッチングパーツの上からもそのまま吹きつけられ、下地の色調を整え、上塗りカラーのムラを防ぎます。

用途塗装用ピンク主な用途鉄、真ちゅう、銅、プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.18L特性密着性、研磨危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72074363
2020-08-01
用途: プラスチックパーツの塗装
ネオンサイン RoadOut

同メーカーのメタルゴールドの下塗りで使用したが、綺麗に発色しプラスチック材の塗装ではタミヤはさすがですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする