ITEM 87184 曲線用マスキングテープ TAMIYA(タミヤ) 72074817

ITEM 87184 曲線用マスキングテープ TAMIYA(タミヤ) 72074817
ITEM 87184 曲線用マスキングテープ TAMIYA(タミヤ) 72074817

曲線用マスキングテープ

(7件のレビュー)
取扱停止中
内容量1巻(20m)材質塩ビ注文コード72074817品番ITEM 87184
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥750
販売価格(税別)
682

一般的な紙製のマスキングテープのようにシワが寄ることなく、滑らかできれいな曲線に貼ることができるマスキングテープです。
下地塗装をはがすことなく、十分な粘着力を持たせました。
テープの縁の毛羽立ちがなく、塗り分け線が綺麗に仕上がり、柔軟性があるので、曲面や凹凸にピッタリ貼れます。
また、下地塗装をはがすことなく、十分な粘着力を持たせました。12mm幅は幅が広いので、緩やかな曲線を塗り分ける場合に細いタイプよりよれにくいのが特長。
細いテープを何度も貼るより大幅に手間が省けます。RCカーボディの塗り分けに最適。

用途塗装用材質塩ビホワイトテープ幅(mm)12テープ長さ(m)20寸法(幅Wmm×長さLm)12×20危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72074738
2023-06-15
用途: 自宅作業用
鉱業

お店で売り切れだったのでこちらで購入。クーポンもあったからお得に買えちゃった。曲面にはとてもいいです。

対象商品 : 72074738
2023-05-21
用途: 塗装作業時
その他業種

伸びは良いが厚みがあり、ゴムっぽさがある。粘着力がかなり弱く細かいカーブは剥がれてしまい上手く貼れない。細かいカーブに貼りたくて3ミリのこちらを選んだが、結果普通のマスキングテープの方がまだ使えた。

対象商品 : 72074756
2022-07-19
用途: 塗装前のマスキング
製造業

曲線部の塗装マスキング用として使用しました。伸びが良く粘着性が高いので綺麗に仕上がることが出来ました。

対象商品 : 72074738
2022-02-07
用途: 塗装作業時
陶器制作工房岩屋工房製造業

少々のコツを掴めば、思い通りの曲線にマスキングできます。好い品物です。

対象商品 : 72074713
2020-05-19
用途: 吹付塗装のマスキング
サービス業

曲線用を謳っていますが、確かにR20位までは行けそうです。
紙製のフレキシブルテープと比べて肉厚な点と粘着力が弱めな点に
注意が必要です。塗り分けのエッジは比較的きれいに仕上がります。

1が参考にしています
対象商品 : 72074756
2020-03-06
用途: バイクタンクの塗装
その他業種

隙間もできず、思ったように、曲線も対応出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 72074817
2020-02-08
用途: 塗装

安定のタミヤですね。使いやすいです。
ホイール塗装のマスキングにも使いやすくていいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車塗装/養生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする