MS(Membrane Solutions)
MS(R)メンブレンフィルタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(200個)
直径(mm)
25Φ
注文コード
72097658
品番
MFPTFE025022B
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
直径・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルタです。
幅広い化学適合性があります。
ガスろ過・有機溶媒に適しています。
色
白
入数(枚)
200
主な用途
強酸および腐食性溶液のろ過 エアロゾルサンプリングなど
直径(mm)
25Φ
材質(メンブレン)
疎水性PTFE
孔径(Φμm)
0.22