熱電対Kデュープレックス(シリカガラス被覆)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可7日以内出荷とは
内容量1本長さ(m)5注文コード72099076品番TH-1402-5
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

RoHS2適合品
常用限度:400℃、許容差:クラス2(±2.5℃または±0.75%)線径:0.32mm
熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。
K熱電対なので、デジタル温度コントローラ monoOne-120/200の他、市販の温度調節器にも対応可能です。

長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする