曜日別特売
UH-300 超音波分散機 SMT 72100887

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超音波分散機

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送20日以内出荷とは
電源AC100V 50/60Hz 6A
出力(W)300(コントローラー・モニター付)
内容量1台注文コード72100887品番UH-300
参考基準価格(税別)¥937,500販売価格(税込)¥1,022,780
販売価格(税別)
929,800

サンプルの急激な温度上昇を抑え発振間隔を調整可能
超音波の原理を応用した装置です。最大振幅40ミクロンの強力な超音波を発生し、分散・乳化・攪拌・破砕・混合等を行います。
また、パルサー機能を標準装備しておりますので、サンプルの急激な温度上昇を制御、発振の間隔も調整することができます。出力は150、300、600の3種類を揃え、用途にあった機種を選択いただけます。

付属品12Φ標準ホーン(HO-12)チタン合金製出力(W)300(コントローラー・モニター付)外形寸法(mm)発振器213×408×295、振動子64Φ×305電源AC100V 50/60Hz 6A周波数(kHz)20機能【発信】連続・ハンドパルサー(手元スイッチ)最大振幅40μm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする