※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する電源AC100V 50/60Hz 10A
出力(W)600(コントローラー・モニター付)
内容量1台注文コード72100896品番UH-600
参考基準価格(税別)¥1,125,000販売価格(税込)¥1,207,800販売価格(税別)
サンプルの急激な温度上昇を抑え発振間隔を調整可能
超音波の原理を応用した装置です。最大振幅40ミクロンの強力な超音波を発生し、分散・乳化・攪拌・破砕・混合等を行います。
また、パルサー機能を標準装備しておりますので、サンプルの急激な温度上昇を制御、発振の間隔も調整することができます。出力は150、300、600の3種類を揃え、用途にあった機種を選択いただけます。