曜日別特売
CA-R50LM ケーブルカバー ライト木目 サンワサプライ 72105455

CA-R50LM ケーブルカバー ライト木目 サンワサプライ 72105455
CA-R50LM ケーブルカバー ライト木目 サンワサプライ 72105455
CA-R50LM ケーブルカバー ライト木目 サンワサプライ 72105455
CA-R50LM ケーブルカバー ライト木目 サンワサプライ 72105455
CA-R50LM ケーブルカバー ライト木目 サンワサプライ 72105455
CA-R50LM ケーブルカバー ライト木目 サンワサプライ 72105455
CA-R50LM ケーブルカバー ライト木目 サンワサプライ 72105455
CA-R50LM ケーブルカバー ライト木目 サンワサプライ 72105455
CA-R50LM ケーブルカバー ライト木目 サンワサプライ 72105455
CA-R50LM ケーブルカバー ライト木目 サンワサプライ 72105455
CA-R50LM ケーブルカバー ライト木目 サンワサプライ 72105455
CA-R50LM ケーブルカバー ライト木目 サンワサプライ 72105455
CA-R50LM ケーブルカバー ライト木目 サンワサプライ 72105455
CA-R50LM ケーブルカバー ライト木目 サンワサプライ 72105455
CA-R50LM ケーブルカバー ライト木目 サンワサプライ 72105455
CA-R50LM ケーブルカバー ライト木目 サンワサプライ 72105455

ケーブルカバー ライト木目

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個収容数ケーブル/4本(直径5~6mmのLAN(UTP)ケーブルを収容した場合の目安です。)注文コード72105455品番CA-R50LM
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ケーブルを保護し、足をかける危険を予防します。ハードタイプのケーブルカバーです。
フローリングの雰囲気にマッチした美しい木目模様です。
ケーブルガイドの採用により、ケーブルの収納作業が簡単にできます。

セット内容本体×1 ※裏面に両面テープは付いていません。CA-TPシリーズなどをご使用ください。材質PVC幅(mm)30木目※木目模様は製品毎に異なります。質量(g)331全長(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸/50×1000×12、内寸/24×1000×8収容数ケーブル/4本(直径5~6mmのLAN(UTP)ケーブルを収容した場合の目安です。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする