曜日別特売
CR-LAC216W 液晶モニタアーム 薄型ショートクランプ サンワサプライ 72105568

CR-LAC216W 液晶モニタアーム 薄型ショートクランプ サンワサプライ 72105568
CR-LAC216W 液晶モニタアーム 薄型ショートクランプ サンワサプライ 72105568
CR-LAC216W 液晶モニタアーム 薄型ショートクランプ サンワサプライ 72105568
CR-LAC216W 液晶モニタアーム 薄型ショートクランプ サンワサプライ 72105568
CR-LAC216W 液晶モニタアーム 薄型ショートクランプ サンワサプライ 72105568
CR-LAC216W 液晶モニタアーム 薄型ショートクランプ サンワサプライ 72105568
CR-LAC216W 液晶モニタアーム 薄型ショートクランプ サンワサプライ 72105568
CR-LAC216W 液晶モニタアーム 薄型ショートクランプ サンワサプライ 72105568
CR-LAC216W 液晶モニタアーム 薄型ショートクランプ サンワサプライ 72105568
CR-LAC216W 液晶モニタアーム 薄型ショートクランプ サンワサプライ 72105568
CR-LAC216W 液晶モニタアーム 薄型ショートクランプ サンワサプライ 72105568
CR-LAC216W 液晶モニタアーム 薄型ショートクランプ サンワサプライ 72105568
CR-LAC216W 液晶モニタアーム 薄型ショートクランプ サンワサプライ 72105568
CR-LAC216W 液晶モニタアーム 薄型ショートクランプ サンワサプライ 72105568
CR-LAC216W 液晶モニタアーム 薄型ショートクランプ サンワサプライ 72105568
CR-LAC216W 液晶モニタアーム 薄型ショートクランプ サンワサプライ 72105568
CR-LAC216W 液晶モニタアーム 薄型ショートクランプ サンワサプライ 72105568
CR-LAC216W 液晶モニタアーム 薄型ショートクランプ サンワサプライ 72105568
CR-LAC216W 液晶モニタアーム 薄型ショートクランプ サンワサプライ 72105568
CR-LAC216W 液晶モニタアーム 薄型ショートクランプ サンワサプライ 72105568

液晶モニタアーム 薄型ショートクランプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可お客様組立品3日以内出荷とは
ホワイト
内容量1台注文コード72105568品番CR-LAC216W
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

わずか奥行き38mmの薄型ショートクランプのモニターアーム。左右2面のデュアルタイプ。
2台のモニターを左右で設置できるモニターアームです。
クランプ式、グロメット式の取り付けが可能です。
クランプ金具の奥行きがわずか38mmの薄型ショートクランプタイプなので、バックパネルのあるデスクにも取り付けしやすくなっています。
目線の高さに合わせて、位置を変更することができます。
モニターアームを使用することでデスク下スペースを有効活用することができます。
モニター1台あたり重さ9kgまでのモニターの取り付けが可能です。
取り付けできる天板厚はクランプの場合が10~50mm、グロメットの場合が10~55mmです。
VESA規格75×75、100×100mmに対応しています。

仕様画面数:2台適合ディスプレイ:最大32インチ、最大9kgセット内容ディスプレイブラケット×2、アーム、クランプ、ケーブルホルダー、支柱、ケーブルクリップ×4、ツマミ×2、パッド×4、マイナスドライバー付き六角レンチ(4mm)、六角レンチ(6mm)、スパナ(10mm)、ボルト(M3×8mm)、ディスプレイ取り付け用ボルトセット、組立説明書材質主要材質/スチール、その他/アルミ・プラスチック・シリコーン厚さ(mm)【クランプ可能】10~50【グロメット可能】10~55ホワイトボルト付属ディスプレイ取り付け用ボルトセット:M4×12、M5×12、ワッシャー(M5)※各8個適合機器VESA75×75、100×100に対応する9kg以下のモニター、VESA対応金具など寸法(幅W×厚さ)(mm)VESAブラケット/117×1.8形態ノックダウン組立式(お客様組立て)取付け方法クランプ、グロメット支柱径(Φmm)35総耐荷重(kg)18(モニター1台あたり9まで)※湾曲モニターの場合の耐荷重は1台あたり5程度です。湾曲モニターは平面モニターに比べ、モニターアームに負荷がかかりやすいため、湾曲モニターを設置する際は、耐荷重に余裕のあるモニターアームをお選びください。VESA対応75×75、100×100可動範囲(°)【液晶モニター】パン(画面左右)/左90・右90、チルト(画面上下)/上45・下45、スウィング(全体左右)/左90・右90、ローテーション(画面回転)/360
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする