10GBASE-SR/SW規格に対応、10ギガ伝送のOM3光ファイバケーブル10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。1500MHzの優れた帯域幅で、最大300mまで10Gbps伝送に対応します。外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。柔軟でスリムなメガネ型構造で、ラック内・配線ダクト内での取り回しが容易です。分割可能なデュプレックスLCコネクタ仕様で、1芯(シンプレックス)接続としても使用可能です。ショートブーツを採用、ケーブルを曲げた際の出っ張りを抑えられます。LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。中規模ネットワークの高速配線構築に最適です。