曜日別特売
HKB-MOM4LCLC-30 光ファイバケーブル OM4 サンワサプライ 72105787

HKB-MOM4LCLC-30 光ファイバケーブル OM4 サンワサプライ 72105787
HKB-MOM4LCLC-30 光ファイバケーブル OM4 サンワサプライ 72105787
HKB-MOM4LCLC-30 光ファイバケーブル OM4 サンワサプライ 72105787
HKB-MOM4LCLC-30 光ファイバケーブル OM4 サンワサプライ 72105787
HKB-MOM4LCLC-30 光ファイバケーブル OM4 サンワサプライ 72105787
HKB-MOM4LCLC-30 光ファイバケーブル OM4 サンワサプライ 72105787
HKB-MOM4LCLC-30 光ファイバケーブル OM4 サンワサプライ 72105787
HKB-MOM4LCLC-30 光ファイバケーブル OM4 サンワサプライ 72105787
HKB-MOM4LCLC-30 光ファイバケーブル OM4 サンワサプライ 72105787
HKB-MOM4LCLC-30 光ファイバケーブル OM4 サンワサプライ 72105787
HKB-MOM4LCLC-30 光ファイバケーブル OM4 サンワサプライ 72105787
HKB-MOM4LCLC-30 光ファイバケーブル OM4 サンワサプライ 72105787
HKB-MOM4LCLC-30 光ファイバケーブル OM4 サンワサプライ 72105787
HKB-MOM4LCLC-30 光ファイバケーブル OM4 サンワサプライ 72105787
HKB-MOM4LCLC-30 光ファイバケーブル OM4 サンワサプライ 72105787
HKB-MOM4LCLC-30 光ファイバケーブル OM4 サンワサプライ 72105787

光ファイバケーブル OM4

商品レビューを投稿する
返品不可
ケーブル長(m)30
内容量1本注文コード72105787品番HKB-MOM4LCLC-30
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥7,640販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

10GBASE-SR/SW規格に対応、10ギガ伝送のOM4光ファイバケーブル
10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM4仕様準拠の光ファイバーケーブルです。
3500MHzの優れた帯域幅で、最大400mまで10Gbps伝送に対応します。
外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。
柔軟でスリムなメガネ型構造で、ラック内・配線ダクト内での取り回しが容易です。
分割可能なデュプレックスLCコネクタ仕様で、1芯(シンプレックス)接続としても使用可能です。
ショートブーツを採用、ケーブルを曲げた際の出っ張りを抑えられます。
LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。
データセンターや高速ネットワーク構築に最適です。

材質外皮/LSZHタイプ形状仕様/めがね規格TIA規格:OM4ケーブル長(m)30コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2、デュプレックスタイプ、分割可能、TIA/EIA-604-10準拠、IEC 61754-20準拠、ショートブーツ形状(LC 19mm)分類グレートインデックス(GI)芯数2芯波長(nm)8501300使用環境屋内用難燃性IEC 60332-1コネクタUPC研磨、コネクタ反射減衰量30dB以上許容曲げ半径(mm)敷設時 40(20D)以上、敷設後 20(10D)以上保管温度範囲(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50伝送帯域(MHz)全モード励振帯域:3500/km以上・500/km以上、限定モード励振帯域:4700/km・-動作温度範囲(℃)-10~60クラッド径(μm)125ファイバータイプマルチモード伝送損失(dB/m)3.5/km以下、1.5/km以下標準外径(Φmm)2.0×4.0ケーブル色アクア(水色)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする