10ギガビットイーサネット完全対応、長距離伝送可能な光ファイバケーブル
10GBASE-LR/ER/ZR規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOS2シングルモード光ファイバケーブルです。
10GBASE-LRなどの10ギガビットから、1000BASE-LXなどのギガビットでの使用も可能です。
低損失仕様で長距離でも高品質・長距通信が可能です。
外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。
柔軟でスリムなメガネ型構造で、ラック内・配線ダクト内での取り回しが容易です。
分割可能なデュプレックスLCコネクタ仕様で、1芯(シンプレックス)接続としても使用可能です。
ショートブーツを採用、ケーブルを曲げた際の出っ張りを抑えられます。
LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。
通信キャリア設備や大規模ネットワークのバックボーン構築に適合しています。