ニチバン
ケアリーヴ(TM)防水タイプ CLBシリーズ
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
この商品は
寸法・内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個(40枚)
寸法(mm)
25×75
注文コード
72108027
品番
CLB40M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
水に強くはがれにくく、肌にやさしい絆創膏。
寸法(mm)
25×75
パッド寸法(mm)
12×22
アズワン品番
8-6142-02
入数
40枚
サイズ
M
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00218131210
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000